生地目付計測用ガイドプレート

生地目付計測用ガイドプレート - TASKMATE生地目付計測用ガイドプレート - TASKMATE生地目付計測用ガイドプレート - TASKMATE生地目付計測用ガイドプレート - TASKMATE生地目付計測用ガイドプレート - TASKMATE

生地の目付(g/m2)を計測する為に使用するプレートです。
生地を2つ折りにしてプレートの間にセットし、プレートに沿ってハサミでカットすれば、5cm×10cmにカットされた生地が2枚できます。
その2枚を小数点第2位まで計測できる電子天秤で計測し、100倍すればg/m2になるというものです。
生地が小さく1枚しかカットできない場合は、200倍で計算します。
ラウンドタイプのものでは生地がずれる事がありますが、スクエアタイプなので生地がずれにくいのが特徴です。

材質アルミ寸法(cm)5×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※電子天秤は別途ご用意ください。
※画鋲(押しピン)は別途ご用意ください。
※プレートは2枚それぞれ片面はフィルムが貼られて綺麗ですが、逆面はそれぞれ加工傷があります。傷見本の写真をご確認下さい。
※プレートは片方は切りやすくする為、少し小さく作っています。小さい方を下にしてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41946705F-GSM
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする