集成材 丸棒手摺 New六甲

集成材 丸棒手摺 New六甲 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 丸棒手摺 New六甲 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 丸棒手摺 New六甲 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。

用途室内廊下、階段、玄関廻りなど材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35仕様丸棒内容量1本
注意
※屋外や浴室には使用しないでください。
※取付ける面(壁面)に下地があることを確認してください、取付後十分な強度があるか確認してください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41959208-ナチュラル
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41959217-ブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
41959235-無塗装
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
41959226-オーク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする