集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル

集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。

用途室内廊下、階段、玄関廻りなど材質タモ集成材仕様Wディンプル長さ(mm)4000外径(Φmm)35内容量1本
注意
※屋外や浴室には使用しないでください。
※取付ける面(壁面)に下地があることを確認してください、取付後十分な強度があるか確認してください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41959244-354000ナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
41959253-354000ブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41959244
2019-07-16
用途: 玄関周りに縦位置で

所々で微妙な長さの手すりを設置したいのでこちらの商品を購入しました。切断し易い(替え刃式ノコで)、ビニール袋+段ボール梱包で安心、何よりも送料無料、設置時は実際に手を添えながら、微妙にWディンプルの位置を調整しています。切断するまでは4m、結構な長さなので、取り回しイメージを創ってから。次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする