曜日別特売

エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ - AirTACエアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ - AirTAC

クロスローラーガイドを採用。

使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
形状
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41959314HFTK2020単動常時開式【フィンガ】標準形0.25~0.7
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41959323HFK1010標準複動式【フィンガ】貫通穴形0.2~0.7
10,725
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41959339HFK1616標準複動式【フィンガ】フィンガーレス0.15~0.7
11,220
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
41959348HFK2020標準複動式【フィンガ】ナロー0.15~0.7
12,375
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61330168HFK10N10標準複動式フィンガ:貫通穴形0.2~0.7
10,725
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61330177HFK16F16標準複動式フィンガ:フィンガーレス0.15~0.7
11,220
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
61330186HFK20R20標準複動式フィンガ:ナロー0.15~0.7
12,375
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61330195HFK2525標準複動式フィンガ:標準形0.15~0.7
14,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61330204HFK25B25標準複動式フィンガ:側面取付形0.15~0.7
14,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61330213HFK3232標準複動式フィンガ:標準形0.15~0.7
21,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする