IDECH(アイデック)
ロータリーウィーダー 延長キット
RW-SLEK(スタンダードタイプ⇒ロングタイプ)
RW-DSEK(ショートタイプ⇒スタンダードタイプ)
RW-DLEK(ショートタイプ⇒ロングタイプ)
内容量
1セット
注意
※短縮する場合、角シャフトの交換が必要。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41956015
RW-DSEK
-
-
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41956033
RW-DLEK
-
-
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41956058
RW-SLEK
ロングシャフト:1個、スペーサー:4個、刃取付フランジ:4個、L型刃:12個、専用ボルトナット:各12個
4・8
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください