電動ライドオン台車

電動ライドオン台車 - THANKO(サンコー)[電子機器]

重い荷物ごと素早く動けて作業効率アップ。
人が乗れる電動アシスト台車。
台車に荷物を載せて、そのまま人も同時にスーッと移動する事によって作業効率をアップできる電動アシスト台車です。
一般的な電動で動く台車は運ぶ人の労力は抑えられますが、かなり移動スピードは遅くなります。
本製品は人が乗る部分が電動二輪車となっており、前に取り付けた荷台の荷物ごと移動する事ができるようになっています。
スピードの調整、カーブを曲がるなどの動作は体重移動で行う事ができるので、大幅に作業効率を上げることが可能です。

耐荷重(kg)【電動部】150付属品荷台、電動部、ACアダプタ、スペーサー、キャスター、黒ネジ、黒ネジ用ナット、板ナット、長ネジ、短ネジ、ナット、電動部金具、電動部取付板、荷台取付板、ソケットレンチ、六角レンチ、スパナ大・小、日本語説明書質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)最大積載量(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電動部:560×185×170、荷台部(折り畳み時):410×235×235使用時間(分)70(約25度の温度環境で体重50kgの人が使用した場合を想定)モーター出力(W)350×2バッテリー容量(Ah)144充電時間(時間)2~3走行速度(km/h)(最大)12内容量1個
注意
※電動部:最大150kg(停止時)/ 荷台部:最大100kg。
※電動部と荷台の積載重量は合わせて150kg以下になるようご使用下さい。
※本製品は組み立て式になります。
※公道を走ることは出来ません。
※最初の使用時はフル充電してからご使用ください。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※ご年配の方、身体機能に不安のある方はご使用をお控えください。
※荷物を運ぶ使い方以外はしないでください。
※使用する際は周りを確認し、安全にご使用ください。
※人をひかないようご注意ください。
※本製品を使用する際は転倒にご注意ください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※メーカー保証12か月。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963286SELCTRLH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする