シンバー水和剤

シンバー水和剤 - 丸和バイオケミカル

温州みかんに限らず、あらゆるかんきつに使用できます。
雑草の発生前から生育期まで、幅広い処理時期で使用可能です。
長期間にわたり雑草の発生をおさえるので、労力とコストが軽減できます。
近年、かんきつ園で問題となっているマルバツユクサの発生前から生育期において、すぐれた除草効果を発揮します。

適合場所農耕地剤形水和剤適合雑草一年生雑草成分ターバシル80.0%性状類白色水和性粉末63μm以下適合作物かんきつ農林水産省登録第(号)22573毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(200g)
注意
※本剤の使用に当っては、必ずラベルをよくお読みください。また使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963593-
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする