アグロカネショウ
ストライド顆粒水和剤
りんごの「収穫前日まで」使用可能!
幅広い病害に優れた効果!
薬剤耐性菌出現のリスクが低い
作業もラクラク
適合病害虫
すす点病、すす斑病、モニリア病、褐斑病、黒星病、黒点病、炭疽病、斑点落葉病、落葉病、輪紋病
有効成分
フルオルイミド75.0%
適合作物
りんご、西洋なし、かき
農林水産省登録第(号)
21578
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(333g)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41963654
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください