曜日別特売

ダントツH粉剤DL

ダントツH粉剤DL - 住友化学

高含量製剤により優れた効果。散布回数の低減や、より高いレベルの防除効果が実現できます。
主要なカメムシ類に対して優れた効果。アカヒゲホソミドリカスミカメをはじめ、オオトゲシラホシカメムシ、クモヘリカメムシなど幅広いカメムシに効果を発揮します。
カメムシ類以外にも水稲の主要害虫に優れた効果。ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネドロオイムシ、イネツトムシに対しても高い効果を発揮します。

有効成分クロチアニジン0.50%適合害虫カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネツトムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、イネドロオイムシ、アブラムシ類、フタスジヒメハムシ、マメシンクイガ適合作物稲、だいず農林水産省登録第(号)21242毒劇区分普通物剤形粉剤内容量1袋(3kg)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963889-
2,058
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする