ドキリンフロアブル

ドキリンフロアブル - 日本農薬
(2件のレビュー)

フロアブル製剤であり、水和剤に比べ作物への汚れが少ない。
作物体へ均一に付着するため耐雨性に優れ安定した予防効果を示す。
散布液調製時の粉立ちがなく使いやすい。

適合病害虫斑点落葉病、輪紋病、黒星病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病、せん孔病、黒斑病、枝枯細菌病、落葉病、うどんこ病、縮葉病、黒とう病、枝膨病、べと病、果実汚斑細菌病、つる枯病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病、腐敗病有効成分8-ヒドロキシキノリン銅35.0%適合作物りんご、おうとう、なし、かき、もも、ぶどう、すいか、メロン、キャベツ、はくさい、きゅうり、いちご、レタス、非結球レタス農林水産省登録第(号)18230毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963968-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41963968
2021-11-27
用途: 農作業
建設業・工事業

なかなかすぐにおいていない商品のため本当に助かります。

対象商品 : 41963968
2021-07-15
用途: 梨の黒星病対策
その他業種

いつも安く購入できて満足です
迅速でしっかりした梱包で入荷しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする