ひんやりMAX ヘルメット用クールタレ ブラック

ひんやりMAX ヘルメット用クールタレ ブラック - PAX-ASIANひんやりMAX ヘルメット用クールタレ ブラック - PAX-ASIANひんやりMAX ヘルメット用クールタレ ブラック - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

日差し対策にそのまま取り付け!
特殊生地で首元をクールダウン!
熱中症対策にも!
汗を吸収して不快なベトベト感を和らげる!
吸汗速乾・抗菌防臭加工。

用途ヘルメット用の日よけブラック材質ポリエステル頭囲(cm)約64(伸縮性あり)使用目的日よけ長さ(cm)【タレ】23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41965526931
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41965526
2021-01-09
用途: 屋外作業全般
農・林・水産業

購入させて頂いて4ヶ月弱ですが、ゴムの部分が緩んでしまって、ヘルメットから外れやすくなってしまっております。
短いスパンで買い換える消耗品だと、頻繁に買い換えるグッズだと思って使うのが良いですね。
もう少し長く使えるグッズでしたら、尚更良かったです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする