PAX-ASIAN
ひんやりMAX ヘルメット用クールキャップ ブラック
額の汗も吸収!
ヘルメットやキャップと併用可!
特殊生地で首元をクールダウン!
熱中症対策にも!
吸汗速乾、抗菌防臭加工。
用途
ヘルメット、キャップ用の日よけ
色
ブラック
材質
ポリエステル
頭囲(cm)
約50~58(マジックテープ調整)
使用目的
日よけ
長さ(cm)
【タレ】28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41965544
933
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください