曜日別特売

ひんやりMAX クールバンダナキャップ ブラック

ひんやりMAX クールバンダナキャップ ブラック - PAX-ASIAN
(2件のレビュー)

厳しい日差しにも幅広タレ仕様で対応!
特殊生地で首元をクールダウン!
熱中症対策にも!
汗を吸収して不快なベトベト感を和らげる!

用途屋外作業の日よけブラック材質ポリエステル頭囲(cm)約50使用目的日よけ長さ(cm)【タレ】28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41965553934
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41965553
2022-09-25
用途: 草刈り作業時
岡野農園農・林・水産業

コスパ最高で、使用感もとても良かったです。優れた商品でした。

対象商品 : 41965553
2021-06-24
用途: 外でスポーツする時
サービス業

大きさが丁度よく、安価で涼しくてとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする