曜日別特売

ターピー 防炎ブルーシート#2500

ターピー 防炎ブルーシート#2500 - 萩原工業ターピー 防炎ブルーシート#2500 - 萩原工業
(1件のレビュー)

今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。
防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。
もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。

用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。タイプ継ぎ目なし材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19ブルー伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475内容量1枚
注意
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41966077TKM#2500BB18181.8×1.8m約1.75×1.80約0.42
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
41966086TKM#2500BB18271.8×2.7m約1.75×2.70約0.63
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41966095TKM#2500BB27362.7×3.6m約2.70×3.58約1.25
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41966104TKM#2500BB36543.6×5.4m約3.58×5.40約2.51
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41966077
2021-09-12
用途: 部品の整理

点数も多く、貴重な物を扱うので防炎で有ることと、厚手の物を考えていて、丁度良い大きさと厚さで助かりました。小ぶりなので他の用途にも流用出来るので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/814/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする