倍速氷点下パック

倍速氷点下パック - ユニット

従来比、半分の時間で凍結。
スピード凍結を実現。従来の氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結終了!
氷点下の持ち時間は従来品の-16℃と同等です。
マイナス温度持続力は約16%向上!

材質ポリエチレン機能抗菌内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41968344HO-1382255×195×35厚XL1200
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
41968335HO-1381196×138×26厚M600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする