azbil(旧:山武)
リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造
IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
調整ローラレバー
接触形式
単極双投 SPDT×2
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露しないこと)
端子形状
M3.5角座金付きなべ小ねじ
耐食性
標準
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド形状
接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41968825
VCX8103R4XLX
同時動作形
銀
¥
59,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968834
VCX8103R4XHX
同時動作形
銀
¥
59,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41968843
VCX8003R4XHX
センタニュートラル形
銀
¥
59,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968859
VCX8103R4KHX
同時動作形
金合金
¥
65,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください