曜日別特売

リミットスイッチ

リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)ヘッド形状同時動作形アクチュエータの種類標準ローラレバー接触形式単極双投 SPDT×2使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ耐食性標準内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41968886VCX8101R4XLX
59,600
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968895VCX8101R4XHX
59,600
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968904VCX8101R4KLX金合金
65,600
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968913VCX8101R4KHX金合金
65,600
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする