モノタロウ

パイプハンガー 2段タイプ

パイプハンガー  2段タイプ - モノタロウパイプハンガー  2段タイプ - モノタロウパイプハンガー  2段タイプ - モノタロウパイプハンガー  2段タイプ - モノタロウパイプハンガー  2段タイプ - モノタロウパイプハンガー  2段タイプ - モノタロウパイプハンガー  2段タイプ - モノタロウ
(15件のレビュー)

2段式のパイプハンガーラックです。
キャスター付なので移動も簡単です。

用途衣服用材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85~120×44×85~160ブラック質量(kg)約4パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19収納の目安ジャケット約38着内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
※フローリングや畳など傷つきやす床面でのご使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
※本製品の上に乗って移動させたり、ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
※衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷がつきますので、衣服をすべて除いてから移動してください。
※高さ調節の際は左右の高さがそれぞれ同じになる様におこなって下さい。
※許容荷重範囲内で使用してください。衣服の落下や転倒してけがの原因となります。(耐荷重:約20kgまで)
※定期的にビスや高さ調節ネジを締め直して下さい。緩んでいますと、衣服の落下や転倒してけがの原因となります。
※パイプ部や金属部にキズをつけないでください。錆の原因となります。万が一傷ついた場合は、市販のペイント剤などで補修してください。
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用して布で拭いてください。スチールは水分を嫌いますので、その後乾いた布でただちに乾拭きしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41970347-
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【パイプハンガー 2段タイプ 】キャスター付なので移動も簡単! .
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 物干し用
建設業・工事業

衣類やタオルなど洗濯物全般に利用したが軽くて持ち運びが楽
軽量の割にはしっかりとした作りで思ってた以上に良かった。
また端が伸ばせるのも便利
配送含めて価格など考えると高コスパ

2025-03-04
用途: 社員のコート掛け
製造業

とてもリーズナブルでしっかりした商品だったのでとても満足です。

2025-03-06
用途: 室内干しに

生乾きの洗濯物の干物に、今ではコート掛けにも使える

対象商品 : 41970347
2024-03-28
用途: 衣類かけ
製造業

下の黒いパイプが直ぐに外れてしまう。
接続部分のロックをする時とても力がいる。
下の黒いパイプの接続部分も同じようにロックかけられるようになっていれば外れないのだろうなぁと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41970347
2023-10-19
用途: 作業服やエプロン等の収納。

思ったより組み立てが簡単でした。
重さも軽くて、ハンガーの移動も簡単にできます。

1が参考にしています
対象商品 : 41970347
2023-06-12
用途: 自宅室内洋服かけ。
その他業種

1人暮らしの為、大きすぎず小さすぎず、ちょうどいいサイズが見つかり、お値段も良いです。雨の日など室内干し様に購入です。包装から発送まで良かったです。商品も全然問題ないです。説明書はわかりやすいですし番号記載あったので。ただパーツに番号なく少し組み立てしにくかった。組立苦手ではないけどパーツビニールでわけ1つの箱に入れるならビニールの方で良いからシール貼って欲しかったです。言葉で太い細いは差が大きくあるならいいけど、あまり差が無ければ視力悪い方には困るかも。

2が参考にしています
対象商品 : 41970347
2023-07-03
用途: ロッカー室の共用部で使用
サービス業

個人個人のロッカーにギュウギュウに入れていた雨着や防寒着などをパイプハンガーに移しました。思いのほかパイプが肉厚で太くて安心感がありました。2段(2本)掛ける所があるので両側からそれぞれ使用できて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 41970347
2023-01-30
用途: 日常的に、室内用
教育・研究機関

室外内兼用していましたが、別々にしよう!で、室内用を探していました。とっても軽いですし、洗濯物を干して重くなってもとてもスムーズに移動出来ます。両サイド延長出来て、ここがしっかりと固定できるところが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターにストッパーは付いていますか。
回答:
ストッパーは付いておりません。
2024-07-23
質問:
外での使用は可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、室内用となっております。
2024-07-23
質問:
お客様組立品とありますが、工具は必要ですか。
回答:
工具は必要ございません。
組立方法は、取扱説明書、商品説明動画をご参照ください。
2024-07-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする