曜日別特売
モノタロウ

カラーぞうきん 約35g 綿90%

カラーぞうきん 約35g 綿90% - モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90% - モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90% - モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90% - モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90% - モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90% - モノタロウ
(3件のレビュー)

1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。

用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿90質量(g/枚)35内容量1袋(10枚)
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331847イエローイエロー
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43331856ブルーブルー
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43331865ピンクピンク
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
43331874グリーングリーン
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43331865ピンク37137003C292-000X-MBピンク カラー雑巾 CONDOR(山崎産業) 37137003カラー雑巾CONDOR(山崎産業)1袋(10枚)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43331874グリーン37137046C292-000X-MBグリーン カラー雑巾 CONDOR(山崎産業) 37137046カラー雑巾CONDOR(山崎産業)1袋(10枚)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43331856
2022-12-27
用途: 清掃用
教育・研究機関

掃除をする場所によって、色分けできるので便利です。使っていて問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 43331865
2021-01-28
用途: 清掃作業で使用
サービス業

綿100%のものと比較のために購入しました。今の現場ではこれでも十分使えました。

対象商品 : 43331865
2019-12-16
用途: 拭き掃除

色分けで、担当部署わけができるので
つかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする