山本電機製作所
パネル貫通継手
仕様
ビニル管用
材質
黄銅・鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
穴径Φ10.5
パネル厚(mm)
最大6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41973427
PVT4-4
5.5
5.5
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
41973436
PVT6-6
7
7
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください