3.2インチワンセグTVラジオ

3.2インチワンセグTVラジオ - KAIHOU
(1件のレビュー)

3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ
スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能!
ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。
本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。

受信周波数
TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)
FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)
AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)
液晶サイズ3.2インチ液晶パネル(解像度320×240)セット内容イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約132(電池を除く)消費電力(W)1.5電源単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A本体寸法(mm)約142×88×19、(アンテナ長:約220)スピーカー8Ω、0.8W×2動作温度範囲(℃)約5~40(結露なきこと)入出力端子入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ内容量1台
注意
※ステレオ出力はワンセグTV使用時のみ。FM/AM使用時はモノラル出力になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41994278KH-TVR320
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41994278
2021-12-18
用途: ラジオ視聴
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットラジオを紛失したので、当商品を購入。
以前使っていたものより良く電波を受信してくれます。TVも見られて大満足です。起立保持に10円玉使用と取説にありますが、本体自体でも自立します。チト不安定ですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする