ナチュラニ
軽いヨガマット
本体は非常に軽い素材です・持ち運びに便利なベルト付き。
材質
EVA
厚さ(mm)
6
質量(g)
約400
寸法(cm)
約173×61×0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41994558
NRー2426
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
41994567
NRー2433
グリーン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください