グリーンクロス
フィールド・ドリーム
3本のファスナーで、上下が分離できるサンドイッチ型の快眠シュラフ。
季節に合せて温度調整が可能で寝返りがラクにうてるビッグサイズです。
用途
寝袋、防災備蓄用品
長さ(mm)
2200
幅(mm)
850
質量(kg)
3.2
色
プルシアンブルー
裏地
コットン
対応シーズン
スリーシーズン
材質(表地)
T/C
メーカー商品コード
6300001197
中綿(kg)
ポリエステル中空綿1.4kg(アッパー700g+アンダー700g)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42000709
ST-Ⅲ プルシアンブルー
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300