グリーンクロス
アルミカート
荷台のプレートを開くと、収納されているタイヤも連動して開きます。
プレートを閉じるとタイヤも自動的に収納されます。
取っ手はボタンを押し、引き出すとロックされます。(長さ調整は一段階のみ)
用途
カート、防災備蓄用品
長さ(mm)
430(展開時)
幅(mm)
390(展開時)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
1030(展開時)
荷台寸法(長さ)(mm)
330
荷台寸法(幅)(mm)
380
素材
アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン
メーカー商品コード
6300001194
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42000718
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200