みんなのクルマにブルーレイ!
「ブルーレイ」が、クルマの中でも楽しめる。ブルーレイプレーヤー搭載で、車内エンタテインメントにワンランク上のクオリティをもたらします。
CDを超える高音質な「ハイレゾ再生※」に対応 ※リニア PCM(非圧縮ハイレゾ192 kHz/24bit)音源を再生。DTSデジタルサラウンド形式は48 kHzに圧縮して再生されます。ドルビーデジタル形式は48 kHzに圧縮して再生されます。WAV、FLACファイルなどのハイレゾソースには対応していません。 CDを各段に超える高い音質を実現したハイレゾ再生に対応しているため、ブルーレイディスクに記録された大量のデジタル情報を忠実に再現することが可能です。映像の美しさに見合った上質な音で、ドライブのBGMをお楽しみください。
さまざまな状況を想定し、安全・安心運転をよりきめ細かくサポート ストラーダは、高速道路の逆走検知警告を搭載しました。慣れない道でも緊張することなく走行できるよう、危険な走行や場所を事前にお知らせするサポートします。
準天頂衛星「みちびき」複数機対応 通常のGPS情報に加え、日本のほぼ真上を通過する準天頂衛星「みちびき」の電波受信に対応。ビル街や山間部など測位が難しいエリアでも、より正確に自車位置を把握することが可能となります。
自在なカスタムを可能とするストラーダチューン 快適なドライブを楽しむなら、ナビとドライバーの相性も大切な条件。探索するルートの条件や渋滞回避の度合い、案内時の表示やガイダンスのタイミング、地図表示の見やすさ、そしてVICS情報の表示設定もできるだけ好みに合わせたいもの。ルート、ガイダンス、マップ、VICS WIDEの各チューニング機能は、きめ細かな設定で自分に合ったストラーダを作り上げる便利な機能です。
音楽CDを最大8倍速でSDメモリーカードに録音可能。曲数を重視した96kbpsから高音質重視の320kbpsまで選ぶことができます。
ワイドFM対応でAM放送もしっかり受信 電波障害の影響を受けにくく、災害に強いことで知られるFMラジオの周波数を利用して、AM放送を行うワイドFM(FM補完放送)に対応。ビル街など電波が受信にくいエリアでも、クリアな音でAM放送の番組を聴くことができます。
シームレスに切り替わる高性能4×4チューナー 地上デジタル放送の電波を4本のアンテナで確実にキャッチし、さらに4つの内蔵チューナーがスピーディに処理を行うため、さまざまな場所で高画質な映像を視聴することが可能です。また電波が微弱な地域では12セグとワンセグを自動的に切り替えますが、その瞬間にも音が途切れにくいシームレスな移行を実現しました。
液晶保護フィルム トヨタ アルファード 40 系 4 代目 ヴェルファイア 3 代目 14 インチ 後席ディスプレイ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
液晶保護フィルム Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,868¥1,698