平野鞄
アンディーハワード マチ無シングルガーメント
ビジネスシーンの出張スタイルを便利でスマートなものにかえてくれる高性能ガーメントケース。
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、ネクタイ掛け、衣類留めベルト、ハンガー1本入り、三つ折
材質
600Dポリエスター
質量(g)
約670
寸法(cm)
60×46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996055
13066-01
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください