平野鞄
JCハミルトン ディンプル木手ダレス 大
ワンタッチ錠前
両端を摘まむだけで開ける事が出来る優れ物。
鞄を持ったまま開閉ができ出し入れに重宝します。
色
黒
サイズ
B4
仕様
ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲付、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット
材質
軽量合皮(型押し加工)
質量(g)
約1340
タイプ
大開きダレス
寸法(cm)
42×30×9
材質(取手)
木手(天然素材)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996308
22316-01
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください