平野鞄
JCハミルトン ディンプル大割れブリーフ
色
黒
サイズ
B4
仕様
正背面:アテポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット、中仕切付
材質
軽量合皮(型押し加工)
質量(g)
約1040
タイプ
大開
寸法(cm)
40×29×10
材質(取手)
牛革
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996335
22319-01
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください