ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット質量(g)約95スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)解像度480i/480p/1080i/720p/1080p保証期間1年保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード動作湿度(%)20~80(※結露無き事)保管温度範囲(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1音声LPCM(2ch)動作温度範囲(℃)0~45HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)内容量1台