ビシャモン
クリーンボーイ2
トラスコ品番
161-3690
色
シルバー
テーブル高さ(mm)
288~865
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×813
昇降方式
足踏み油圧式
足踏回数(回)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42006634
BXS25
250
500
813
100
68
ウレタン
¥
911,600
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません