FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
集成材 丸棒手摺 Φ35×4m 「New六甲」
(1件のレビュー)
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途
室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質
タモ集成材
長さ(mm)
4000
外径(Φmm)
35
色
ナチュラル
内容量
1本
注意
※屋外や浴室には使用しないでください。
※取付ける面(壁面)に下地があることを確認してください、取付後十分な強度があるか確認してください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42006695
HR-35-N
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください