アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ - CONTEC(コンテック)

高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計

サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsecバス仕様USB2.0(拡張)アップデートレート10μsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42006774AO-1604VIN-USB
64,600
63,980
70,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする