エスコ
高強度多用途接着剤(屋外用)
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途
多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様
カートリッジ
色
灰色
容量(mL)
333
使用温度範囲(℃)
-40~80
主な用途
木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間
30分以上
硬化時間(時間)
24時間以上
アズワン品番
64-7952-92
危険物の類別
非危険物
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42006783
EA935N-42A
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください