曜日別特売

角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。

用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ材質アルミパイプ形状リブ付アルミパイプ内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※室内用です。
※セットのみでの販売となります。
全16種類を絞り込む
パイプ寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41998767SK-6088A-09シルバーL:900、H×W×T:40×20×1.5
5,700
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998776SK-6088A-09ブロンズL:900、H×W×T:40×20×1.5
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998785SK-6088A-09ステンカラーL:900、H×W×T:40×20×1.5
5,800
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998794SK-6088A-09ブラックL:900、H×W×T:40×20×1.5
5,800
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998803SK-6088A-12シルバーL:1200、H×W×T:40×20×1.5
6,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998819SK-6088A-12ブロンズL:1200、H×W×T:40×20×1.5
6,400
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998828SK-6088A-12ステンカラーL:1200、H×W×T:40×20×1.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998837SK-6088A-12ブラックL:1200、H×W×T:40×20×1.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998846SK-6088A-15シルバーL:1500、H×W×T:40×20×1.5
7,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998855SK-6088A-15ブロンズL:1500、H×W×T:40×20×1.5
7,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998864SK-6088A-15ステンカラーL:1500、H×W×T:40×20×1.5
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998873SK-6088A-15ブラックL:1500、H×W×T:40×20×1.5
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998889SK-6088A-18シルバーL:1800、H×W×T:40×20×1.5
10,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998898SK-6088A-18ブロンズL:1800、H×W×T:40×20×1.5
10,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998907SK-6088A-18ステンカラーL:1800、H×W×T:40×20×1.5
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998916SK-6088A-18ブラックL:1800、H×W×T:40×20×1.5
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41998898
2021-04-18
用途: 賃貸アパートの窓に転落防止金具取付。
株式会社 マルハチ

5階建てで、2階の部屋の窓4ヶ所に取付て、入居者に安心させ、頑丈で大変良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする