ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 - テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 - テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 - テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 - テクロック

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。
そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。

仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
直径(Φmm)
質量(g)
準拠規格
押針形状(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10229135GS-719HタイプA(加圧面)12140JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240先端直径0.79(35°円すい台形)
77,200
71,980
79,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
10229144GS-719LタイプA(加圧面)18360JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240、DIN 53 505押針形状(mm)
90,510
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
10229187GS-720HタイプD(加圧面)12140JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240R0.1(30°円すい形)
77,200
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
10229196GS-720LタイプD(加圧面)18360JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240、DIN 53 505R0.1(30°円すい形)
90,510
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
64986374GS-719L(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプA(加圧面)18360JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240、DIN 53 505押針形状(mm)
オープン
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986383GS-720H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプD(加圧面)12140JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240R0.1(30°円すい形)
オープン
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986399GS-720L(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプD(加圧面)18360JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240、DIN 53 505R0.1(30°円すい形)
オープン
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986408GS-719H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプA(加圧面)12140JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240先端直径0.79(35°円すい台形)
オープン
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする