HDD

HDD - Western Digital(ウエスタンデジタル)

最大4TBの大容量を備えるWDAVSATAハードディスクドライブ。
ハイスペックが求められる最新のアプリケーションにも対応します。
高温の環境にも耐えうる設計。
PVR、DVR、IPTVなど、常時稼働のデジタルオーディオ/ビデオ環境でのストリーミングに対応します。
HDストリームを同時に最大16本まで、スムーズにデジタルビデオを連続再生。
SilkStreamは、ATAストリーミングコマンドと互換性があり、ユーザーは、標準のストリーミング管理およびエラーリカバリーオプションを使用することができます。
WDAVドライブは、7200RPMのハードディスクドライブと比較して、最大40%の節電効果があります。
省エネ効果で、発熱を抑え、信頼性を高めます。
電力、騒音、振動を抑えるために、シーク速度を最適化します。
回転速度、転送速度、およびキャッシュアルゴリズムがバランスよく調整され、消費電力の大幅な節約と確実なパフォーマンスの双方を実現するように設計されています。(3.5インチモデルのみ)
最先端テクノロジーによる高いエラー修正機能を備え、ビデオ画質やAVパフォーマンスを高めます。(EURS/EURX/AUDX/xxCTモデルのみ)
ドライブの信頼性は放熱性で決まります。
WDは、動作時の温度を抑える革新的技術の開発に常に取り組んでいます。
ノイズレベルは1ソーン以下と、実際人間の聴覚レベルで聴き取ることができるレベル以下まで低減されています。
※「ソーン」は、耳で感じる音の大きさの単位で、1ソーンは、40ホン。
ドライブのアームがディスク全体をスイープすることで、オーディオ/ビデオストリーミングアプリケーションで発生しやすいドライブ表面のむらのある摩耗を減少します。
WDでは、すべての製品の発売前に、広範囲にわたる機能完全性テスト(F.I.T.)を行っています。
このテストにより、製品が一貫してWDブランドの最高の品質と信頼性基準を確実に満たすようにします。
またWDには、便利なソフトウェアやユーティリティに加え、役に立つ1,000以上の記事が掲載されている詳細なナレッジベースもあります。
カスタマーサポート窓口は、お客様が必要なときに必要なサポートが受けられるよう、受付時間帯を長く設定しています。
フリーダイヤルのカスタマーサポートをご利用頂けるほか、その他の詳細情報をWDサポートサイトにアクセスしてご確認いただけます。

用途セットトップボックス(PVR、DVR、NVR、IPTV)、メディアサーバー、メディアセンター容量(TB)4(フォーマット済み)仕様【AdvancedFormat(AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下質量(kg)0.68(±10%)備考https://www.cfd.co.jp/product/hdd/3_5inch/wd40eurx/シリーズWDAV温度範囲(℃)【動作時】0~65、【非動作時】-40~70本体寸法(mm)26.1×147×101.6インターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])IntelliPowerキャッシュメモリ(MB)64保証期間3年耐衝撃性【稼動時(2ms/書き込み)】30、【稼動時(2ms/読み取り)】65、【非稼働時(2ms)】250稼動音(dB(A))【アイドル】26、【シーク(平均)】27平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】5.1、【アイドル】4.5、【スタンバイ/スリープ】0.5データ転送【バッファからホスト】6Gb/s、【ホストからドライブ/ドライブからホスト(サステインド)】150MB/sフォームファクタ3.5inch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42001174WD40EURX
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする