インターフェースカード

インターフェースカード - 玄人志向

ASMediaASM3142チップ搭載で、2ポート同時使用時も高いパフォーマンスを発揮します(理論値)。
ロープロファイルブラケットを同梱しており、スリムPCへの増設も可能です。

仕様【USB3.1】外部2ポート(タイプA2ポート)、PSE:対象外、電波法:対象外、【給電能力】2ポート合計5V/4.2A(5V2.1A/ポート)※USBPD非対応付属品ロープロファイルブラケット本体寸法(mm)92×49×15対応OSWindows 10、8.1インターフェースPCI-Express (×4)※PCI-Express接続レーン数は×2保証期間1年チップセットASMedia社製ASM3142内容量1個
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品の内部電源コネクターにSerialATA用電源コネクターを装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42001515USB3.1A-P2-PCIE3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする