曜日別特売

メモリ

メモリ - Crucial(クルーシャル)

Crucial(R)DDR4SODIMMは、DDR3メモリのボトルネックを打ち破り、今までにないレベルのパフォーマンスを実現します。
消費電力を抑えてバッテリー寿命を延長します。
標準的なDDR3メモリの動作電圧が1.5Vであるのに対し、わずか1.2Vで動作するCrucialDDR4SODIMMは、標準的なDDR3テクノロジーに比べ、消費電圧を20%も低減できます。
CrucialDDR4SODIMMはその他にも効率向上の機能を備えており、モジュールの全体的な消費電力削減量は最大40%に達します。
これまで以上に大容量のメモリをノートブックに実装できます。

容量(GB)4仕様【タイミング】CL11-11-11-28、【Voltage】1.5V、【サポート】PSE:対象外・電波法:対象外枚数2枚形態ブリスター保証期間永久保証ピン数(ピン)204SO-DIMM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42002118CT8G4SFS824A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする