2点吊りワイヤースリング

2点吊りワイヤースリング - オーエッチ工業

2点吊りワイヤースリングです。

仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420027932W12-202
16,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
420028182W12-151.5
14,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
420028362W12-101
13,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする