オーエッチ工業
2点吊りワイヤースリング
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様
使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S
使用荷重(t)
(最大)2
ロープ径(Φmm)
12
最大使用荷重(kg)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42002809
2W12-20S
2
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42002827
2W12-15S
1.5
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42002845
2W12-10S
1
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください