オーエッチ工業
2点吊りワイヤースリング
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様
使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)
9
最大使用荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42002854
2W9-20S
2
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42002863
2W9-15S
1.5
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42002879
2W9-10S
1
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください