2点吊りワイヤースリング

2点吊りワイヤースリング - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。

仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08Sロープ径(Φmm)6最大使用荷重(kg)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420028882W6-20S2
7,500
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
420028972W6-15S1.5
7,000
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
420029062W6-10S1
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42002897
2020-07-09
用途: 機械のメンテナンス

この画像は、何のための画像なのでしょうか?商品を手に取って確認できない分、画像と説明で判断しましたが届いた商品と画像は、別のもなんですね

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。メーカー確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする