4点吊りワイヤースリング

4点吊りワイヤースリング - オーエッチ工業

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。

仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420029154W12-20S2
32,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
420029244W12-15S1.5
29,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
420029334W12-10S1
26,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする