オーエッチ工業
4点吊りワイヤースリング
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様
使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S
種別
4点吊り・スリムフック付き
材質
炭素鋼
使用荷重(kg)
1800(最大)
ロープ径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42002949
4W9-20S
2
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
42002958
4W9-15S
1.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42002967
4W9-10S
1
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください