オーエッチ工業
4点吊りワイヤースリング
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別
4点吊り・スリムフック付き
材質
炭素鋼
種類
フック付
使用荷重(kg)
最大600
ロープ径(Φmm)
6
最大使用荷重(kg)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42002976
4W6-20S
2
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42002985
4W6-15S
1.5
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
42002994
4W6-10S
1
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください