オーエッチ工業
モッコ R型ベルトスリング
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)
25
最大使用荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
網目(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42003423
R25-30
2000
3000
3000
200
¥
200,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42003439
R25-20
1500
2000
2000
150
¥
150,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42003448
R25-15
1000
1500
1500
150
¥
95,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。