オリンパス
交換レンズ
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品
レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
質量(g)
約455
大径×長さL(mm)
約77.5×99.7
フィルターサイズ(mm)
72
焦点距離(mm)
35mm判換算:24-400
レンズ構成
11群16枚
撮影距離(m)
(最短)0.22
絞り
最少:F22
マウント
マイクロフォーサーズ
明るさ
F3.5-6.3
画角
84°~6.2°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42003658
F3.5-6.3
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください