交換レンズ

交換レンズ - オリンパス

高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター
薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚)
防塵防滴耐低温性能を搭載。

付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書質量(g)約105対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」大径×長さL(mm)約59.8×14.7内容量1個
注意
絞り値は1EV下がります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42003667MC-14
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする