無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP

無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応

質量(kg)4.6取付方式ラックマウント不可規格PSE出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)450ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1運転方式常時商用騒音値(dB)45出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~90%ケーブル1本入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)8標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)750定格電力(VA)750最大出力電力(W)450定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15Pバッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42004857BE750M2-JP
39,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

商品説明動画

初期導入時 作業方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする