曜日別特売

APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 6年保証 SMT1500RMJ2U6W

APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 6年保証 SMT1500RMJ2U6W - APC(シュナイダーエレクトリック)
質量(kg)27.8Black規格UL 1778, VCCI Class A出力【アウトプット電力容量】1.2kW / 1.2kVA、【最大設定可能電力】1.2kW / 1.5kVA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】7%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】2.44m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】12.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42005067SMT1500RMJ2U6W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする